- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 血球計算盤 カバーガラスのおすすめ人気ランキング
血球計算盤 カバーガラスのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新88件の「血球計算盤 カバーガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 ガラス板」、「スライドガラス くぼみ」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
サンリード硝子血球計算盤用カバーグラス
JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
エルマ血球計算盤
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.5±0.1入数(枚)25
1組(10枚)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
用途赤血球、白血球、血小板算定。仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002医薬品医療機器等法一般医療機器
厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
Digital Bioディスポ細胞計算盤(C-Chip)
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装。パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器
2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
エルマディスポ細胞計算盤
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278税込¥306
当日出荷